BBraun exclu assortment
Herramientas y metrología
Herramientas de mano
Herramientas de sujeción
Destornilladores, llaves Allen, puntas de destornillador
Punta de atornillado
PUNTA ATOR. 1/4 ALLEN DE 5 EH.105
PUNTA ATOR. 1/4 ALLEN DE 5 EH.105
EH.1 - Puntas estándar serie 1 para tornillos 6 caras huecos métricos
Referencias
facom:
EH.105
rubix:
000635105055
ean:
3148510233734
Resumen técnico
Huella
Hex / Allen
Tamaño de huella
5 mm
Ver todas las caracteristicas
Ficha técnica / Ficha técnica
Detalles de producto
Información técnica
Detalles de producto : PUNTA ATOR. 1/4 ALLEN DE 5 EH.105
• Para atornillado manual. • Arrastre 1/4" - 6,35 mm.
PUNTA 1/4 HEXA - 5MM
Información técnica
Atributos
Huella
Hex / Allen
Tamaño de huella
5 mm
Longitud
25
mm
Acabado
Satén/Cromo
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
Añadir a la lista de favoritos
No olvide iniciar sesión para beneficiarse de sus precios
5,58
€
IVA incluido
/
unidad
Entrega estimada (15) días
Modificar variantes (7)