Detalles de producto : 47001 EASYLINE EDGE AMARILLO 750ML
Pintura en aerosol amarillo para marcación de líneas.
La pintura de marcación de líneas EASYLINE Edge es aceptada como la pintura en aerosol de marcación de líneas más avanzada del mundo. Con una formulación de pintura superior, combinada con el aplicador EASYLINE Edge de diseño de precisión, se garantiza que el sistema Edge producirá las líneas más nítidas, brillantes y duraderas del mercado. Disponible en ocho colores RAL y en amarillo fluorescente, la pintura de marcación de líneas EASYLINE Edge es una pintura epoxi extremadamente duradera de “grado de tráfico” ideal para marcación de líneas y marcación a mano alzada tanto en interiores como en exteriores.
Cualidades
Ahorra tiempo y dinero: mayor vida útil y reduce la necesidad de volver a pintar. Seca en 10 minutos, es fácil de aplicar, no ensucia ni genera desperdicio. El mayor contenido de pintura por lata en el mercado: 20% más que el resto. El sistema de compuestos orgánicos volátiles (VOC) más bajo del mercado hoy en día. Impacto ambiental minimizado: no es dañina para el medio ambiente y la vida acuática. Fórmula no tóxica, no dañina ni irritante centrada en la salud y la seguridad. Utiliza un sistema propulsor único para proporcionar líneas consistentes de calidad superior durante toda la vida útil de la lata. Cumple con sus obligaciones legales en virtud de la Directiva Europea 92/58/CEE. Ideal para estarcido/marcación a mano alzada. Probada utilizando la internacionalmente reconocida prueba ASTM D4060 con un Taber Abraser.
Aplicaciones
Diseños de fábrica y flujos de procesos, aparcamientos, zonas de seguridad y peligro, diseños de almacenes, áreas de demarcación generales, pabellones deportivos, parques infantiles, marcas viales en el sitio, atletismo y campos deportivos.