E-Zion Super Brega S1P
EU Talla del zapato | 42 |
---|---|
Caña | Alta |
Color | Gris |
EU Talla del zapato | 42 |
---|---|
Caña | Alta |
Color | Gris |
Material Principal | Cuero |
ESD | No |
Impermeable | No |
Sin metal | No |
Tipo de suelas | PU+PU |
Protección metatarsiana | No |
Categoría de seguridad | S1P |
Resistencia al deslizamiento | Si |
Tipo de cierre | Cordones y lengüeta con fuelle |
Material | Piel serraje natural hidrofugado |