COMPO DESTO DINAMO ELECTRONICO 4NM 1/4 E.S404J1
E.S400J1 - Composiciones destornillador dinamométrico electrónico - puntas de atornillar
Ver información técnicaReferencias
Facom:E.S404J1
Rubix:798560426000
EAN:3662424043468


Resumen técnico
| Tipo | destornillador electrónico de par |
|---|---|
| Número de elementos | 7 |
Detalles de producto : COMPO DESTO DINAMO ELECTRONICO 4NM 1/4 E.S404J1
• Precisión: ± 2% sentido reloj (± 3% contrario reloj) entre 20% y 100% de la capacidad del destornillador. • Resolución: 0,1 cN.m. • Modo de medición: pico o seguidor. • Salida 1/4" con sistema de auto bloqueo para puntas serie 1 y serie 6. • Unidad de medición: cN.m, in.lb, Kg.cm . • Preajuste posible de 9 valores de par. • Memoria 250 valores con conexión PC USB. • Teclado bloqueable (el operario solo tendrá acceso a la opción de programa y a la memorización de los resultados). • Orificio en la empuñadura: permite el enganche para el trabajo en altura. • Suministrados con 1 pila AAA-LR03 1.5V. • Suministrados con certificado de calibrado ISO6789. • Destornillador longitud 215 mm. • 6 puntas serie 6 con garganta 1/4" - largo 50 mm: ranura 3 - 4 - 5,5 y Phillips® High Perf’ 1 - 2 - 3 . • Suministrados en cofre plástico y bandeja de espuma, dim. (L.xl.xH.): 570x100x70 mm. • Cable USB E.S404-USB y set tapones E.S404-KIT incluido en recambio.
COMPO DESTO DINAMO ELECTRONICO 4NM 1/4
Información técnica
Atributos
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 580x120x80 mm |
|---|---|
| Peso con embalaje | 1326 g |
| Tipo | destornillador electrónico de par |
| Número de elementos | 7 |
| Par de apriete mínimo | 0.4 N.m |
| Par de apriete, máximo | 4 N.m |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
741,82 € Sin IVA
/ unidad
897,60 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días