98400/98789 D/X1S98400 90032

Double cup taper roller bearing

Ver información técnica
Referencias
Timken:98400-90032
Rubix:509840053001
fabricante:100095915
EAN:0053893458212
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior101.6 mm
Diámetro exterior200.025 mm
Anchura115.888 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 98400/98789 D/X1S98400 90032


With the ability to support high radial and axial loads, Timken® high-performance double-row tapered roller bearings are designed to offer the greatest durability in the most compact spaces
Preset spacer assemblies allow faster installation by eliminating the bearing clearance adjustment procedure

Información técnica


Atributos
Peso con embalaje14642 g
Diámetro interior101.6 mm
Diámetro exterior200.025 mm
Anchura115.888 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3757,44 Sin IVA
/ unidad
4546,50 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días