GF-1/4

Distribuidor giratorio GF

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:GF-1/4
Rubix:798196824000
fabricante:2094
EAN:4052568000066
GF-1/4 Rotary distributor
Resumen técnico
Tipodistribuidor giratorio gf
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : GF-1/4


Distribuidor giratorio GF-1/4 Con una entrada de aire fija y cuatro salidas giratorias Diámetro nominal=11,5 mm, Posición de montaje=Cualquiera, Presión de servicio=-0,95 - 10 bar, Velocidad máx.=300 1/min, Fluido de trabajo=Aire comprimido según ISO8573-1:2010 [7:-:-].

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)73x48x42 mm
Peso neto263,5 g
Tipodistribuidor giratorio gf
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
136,15 Sin IVA
/ unidad
164,74 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días