Referencias
Honeywell:1728570
Rubix:798615071000
EAN:7312557285711
Detalles de producto : 1728570 EVAMASQUE-3-QUART 480X600
Ligero y compacto, de uso simple y rápido. Máscara moldeada en EPDM negro, válvula de inhalación en neopreno, válvula de exhalación en silicona y correa en elastómero. Filtro: carbón, papel y PA no tejido. Dimensiones del producto: 15,5 x 10 x 8 cm.
Cualidades
Semimáscara filtrante para evacuación con una duración de 15 minutos para entornos químicos.
Práctica y sencilla, su uso es seguro. - Compacta y ligera para llevar fácilmente en el cinturón. - Almacenamiento hasta 12 años (4 años sin mantenimiento, es decir 2 cambios de filtro durante el período máximo de almacenamiento).
Práctica y sencilla, su uso es seguro. - Compacta y ligera para llevar fácilmente en el cinturón. - Almacenamiento hasta 12 años (4 años sin mantenimiento, es decir 2 cambios de filtro durante el período máximo de almacenamiento).
Aplicaciones
Para evacuaciones de emergencia en el sector del petróleo y gas, la industria química (sin riesgo de salpicaduras). Semimáscara filtrante para evacuación con una duración de 15 minutos para entornos químicos.
Información técnica
Atributos
| Autonomía | 15 min |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
94,61 € Sin IVA
/ unidad
114,48 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días