Referencias
AKN from MECALINE:MB32-AKN
Rubix:799013959000
fabricante:890865
EAN:4055953072105

Documentos
Detalles de producto : MB 32
Los dispositivos de bloqueo se utilizan para montar, desmontar y sujetar rodamientos y otras piezas de máquinas. Los rodamientos se presionan sobre el cono de un eje o manguito adaptador por medio de contratuercas. El manguito adaptador también se puede introducir en el orificio del rodamiento cónico. Los manguitos de desmontaje se introducen en el orificio cónico del rodamiento mediante contratuercas. Para retirar los manguitos de desmontaje, se enrosca una tuerca de extracción en la rosca del manguito y se gira contra el anillo interior del rodamiento hasta que se deslice fuera del rodamiento. Las tuercas se utilizan para asegurar el rodamiento en el cono (excepto las tuercas de extracción). Están asegurados contra aflojamiento con dispositivos de bloqueo (MB, MBL o MS).
ARANDELA DE BLOQUEO CON DIMENSIONES MÉTRICAS
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 160 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 217 mm |
| Material | acero |
| Peso | 0.229 kg |
| Anchura | 2.5 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,62 € Sin IVA
/ unidad
45,52 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días