DISCO DESBASTE 115X6,4 A30P BF27 METAL/INOX VULCAN


Discos de Desbaste VULCAN para METAL INOX

Referencias
norton:66252830803
rubix:798274200000
Resumen técnico
Diámetro115 mm
Grosor6.1 mm
Forma27
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DISCO DESBASTE 115X6,4 A30P BF27 METAL/INOX VULCAN


NORTON ofrece la gama más amplia de discos de corte y desbaste diseñados para satisfacer todas las necesidades del cliente industrial. Los discos de corte y desbaste VULCAN proporcionan un rendimiento industrial estándar con las tecnologías convencionales de óxido de aluminio, zirconio y carburo de silicio. Los discos VULCAN proporciona un rendimiento óptimo y buena relación calidad-precio en todas las aplicaciones en acero, acero inoxidable, hierro fundido y piedra. Los discos VULCAN puede utilizarse en una amplia gama de industrias, incluidas la aeroespacial, automoción, fundición, fabricación de metal, construcción naval y construcción en general.
Disc Disc Grinding for angle grinder METAL INOX Norton VULCAN 115x6.1x22.23mm

Cualidades

Suited to low powered machines
P-Medium grade suitable for medium & hard steel types
Sharp aluminium oxide grains provide fast material removal

Aplicaciones

Grinding

Información técnica


Atributos
Diámetro115 mm
Grosor6.1 mm
Forma27
Diámetro de escariado22.23 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,55 IVA incluido
/ unidad
  • En stock; entrega ≈24/48h