E 115-7 A 30 N SG-INOX/22,23


Discos de desbaste - Línea SG INOX

Referencias
pferd:62211623
rubix:798254706000
ean:4007220470244
PFERD Reinforced grinding wheel E 115 7 A 30 N SG INOX/22,23
Resumen técnico
Diámetro115 mm
Diámetro de escariado22.23 mm
Grosor7.2 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : E 115-7 A 30 N SG-INOX/22,23


Herramienta profesional en dureza N-INOX. Extraordinaria agresividad y muy buena duración. Fabricado sin aditivos de hierro, azufre y cloro. Abrasivo: Corindón especial. Materiales: INOX; Aplicación: Trabajo de cordones de soldadura y desbaste de superficies.
DISCO DESBASTE E 115-7 SG INOX

Cualidades

Excellent grinding ease and very good lifespan. Special resistance to deformation in the case of pipeline use. Without the addition of filling products containing iron, chlorine or sulphur.

Aplicaciones

Stainless steel (INOX). Surface grinding, machining of welding cords, chamfering, flutes. Best grinding results on powerful angle grinders.

Información técnica


Atributos
Diámetro115 mm
Diámetro de escariado22.23 mm
Grosor7.2 mm
FormaEmbutido
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,63 IVA incluido
/ unidad
  • Entrega estimada (15) días