1.1/2 24B1 Z17 DP - REF D24B1017
Disco simple para cadena norma Europea
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Mecaline:D24B1017
Rubix:798775519000
EAN:3660338324154


Resumen técnico
| Paso de cadena | 38.1 mm |
|---|---|
| Perfil | simplex (1) |
| Número de dientes | 17 |
Documentos
Detalles de producto : 1.1/2 24B1 Z17 DP - REF D24B1017
Disco simple para cadena norma Europea S/DIN 8187 y pre-taladro para su mecanización.
Platewheel 24B1 Simplex - 17 teeth - C45 Steel
Cualidades
Steel
Aplicaciones
For use with BS chain products
Información técnica
Atributos
| Paso de cadena | 38.1 mm |
|---|---|
| Perfil | simplex (1) |
| Número de dientes | 17 |
| Código ISO | 24b-1 |
| Diámetro indicativo | 207.34 mm |
| Diámetro exterior | 222.3 mm |
| Material | c45 steel |
| Anchura total | 24.1 mm |
| Diámetro de perforación | 25 mm |
| Diámetro de cubo | 25 mm |
| Cadena | 24b-1 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
61,28 € Sin IVA
/ unidad
74,15 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días