5/8 10B1 Z23 DP - REF D10B1023
Disco simple para cadena norma Europea
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Mecaline:D10B1023
Rubix:798748430000
fabricante:866187
EAN:3660338203725


Resumen técnico
| Paso de cadena | 15.875 mm |
|---|---|
| Perfil | simplex (1) |
| Número de dientes | 23 |
Documentos
Detalles de producto : 5/8 10B1 Z23 DP - REF D10B1023
Disco simple para cadena norma Europea S/DIN 8187 y pre-taladro para su mecanización.
Platewheel 10B1 Simplex - 23 teeth - C45 Steel
Cualidades
Steel
Aplicaciones
For use with BS chain products
Información técnica
Atributos
| Paso de cadena | 15.875 mm |
|---|---|
| Perfil | simplex (1) |
| Número de dientes | 23 |
| Código ISO | 10b-1 |
| Diámetro indicativo | 116.58 mm |
| Diámetro exterior | 123.4 mm |
| Material | c45 steel |
| Anchura total | 9.1 mm |
| Diámetro de perforación | 12 mm |
| Diámetro de cubo | 16 mm |
| Cadena | 10b-1 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,17 € Sin IVA
/ unidad
13,52 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días