1 16B2 Z80 DP - REF D16B2080
Disco doble para cadena norma Europea
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Mecaline:D16B2080
Rubix:798775773000
EAN:3660338321740


Resumen técnico
| Paso de cadena | 25.4 mm |
|---|---|
| Perfil | duplex (2) |
| Número de dientes | 80 |
Documentos
Detalles de producto : 1 16B2 Z80 DP - REF D16B2080
Disco doble para cadena norma Europea S/DIN 8187 y pre-taladro para su mecanización.
Platewheel 16B2 Duplex - 80 teeth - C45 Steel
Cualidades
Steel
Aplicaciones
For use with BS chain products
Información técnica
Atributos
| Paso de cadena | 25.4 mm |
|---|---|
| Perfil | duplex (2) |
| Número de dientes | 80 |
| Código ISO | 16b-2 |
| Diámetro indicativo | 646.96 mm |
| Diámetro exterior | 660 mm |
| Material | c45 steel |
| Anchura total | 47.7 mm |
| Diámetro de perforación | 30 mm |
| Diámetro de cubo | 30 mm |
| Cadena | 16b-2 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1094,44 € Sin IVA
/ unidad
1324,27 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días