1 16B2 Z22 DP - REF D16B2022
Disco doble para cadena norma Europea
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Mecaline:D16B2022
Rubix:798775813000
EAN:3660338321344


Resumen técnico
| Paso de cadena | 25.4 mm |
|---|---|
| Perfil | duplex (2) |
| Número de dientes | 22 |
Documentos
Detalles de producto : 1 16B2 Z22 DP - REF D16B2022
Disco doble para cadena norma Europea S/DIN 8187 y pre-taladro para su mecanización.
Platewheel 16B2 Duplex - 22 teeth - C45 Steel
Cualidades
Steel
Aplicaciones
For use with BS chain products
Información técnica
Atributos
| Paso de cadena | 25.4 mm |
|---|---|
| Perfil | duplex (2) |
| Número de dientes | 22 |
| Código ISO | 16b-2 |
| Diámetro indicativo | 178.48 mm |
| Diámetro exterior | 189.3 mm |
| Material | c45 steel |
| Anchura total | 47.7 mm |
| Diámetro de perforación | 25 mm |
| Diámetro de cubo | 25 mm |
| Cadena | 16b-2 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
91,36 € Sin IVA
/ unidad
110,55 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días