5/8 10B2 Z43 DP - REF D10B2043

Disco doble para cadena norma Europea

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Mecaline:D10B2043
Rubix:798776146000
EAN:3660338317422
brand logo
Resumen técnico
Paso de cadena15.875 mm
Perfilduplex (2)
Número de dientes43
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 5/8 10B2 Z43 DP - REF D10B2043


Disco doble para cadena norma Europea S/DIN 8187 y pre-taladro para su mecanización.
Platewheel 10B2 Duplex - 43 teeth - C45 Steel

Cualidades

Steel

Aplicaciones

For use with BS chain products

Información técnica


Atributos
Paso de cadena15.875 mm
Perfilduplex (2)
Número de dientes43
Código ISO10b-2
Diámetro indicativo217.49 mm
Diámetro exterior224.9 mm
Materialc45 steel
Anchura total25.5 mm
Diámetro de perforación20 mm
Diámetro de cubo20 mm
Cadena10b-2
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
70,80 Sin IVA
/ unidad
85,67 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días