3/8 06B2 Z22 DP - REF D06B2022

Disco doble para cadena norma Europea

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Mecaline:D06B2022
Rubix:798776453000
EAN:3660338311185
brand logo
Resumen técnico
Paso de cadena9.525 mm
Perfilduplex (2)
Número de dientes22
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 3/8 06B2 Z22 DP - REF D06B2022


Disco doble para cadena norma Europea S/DIN 8187 y pre-taladro para su mecanización.
Platewheel 06B2 Duplex - 22 teeth - C45 Steel

Cualidades

Steel

Aplicaciones

For use with BS chain products

Información técnica


Atributos
Paso de cadena9.525 mm
Perfilduplex (2)
Número de dientes22
Código ISO06b-2
Diámetro indicativo66.93 mm
Diámetro exterior71 mm
Materialc45 steel
Anchura total15.4 mm
Diámetro de perforación12 mm
Diámetro de cubo12 mm
Cadena06b-2
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,78 Sin IVA
/ unidad
9,41 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días