3/8 06B2 Z12 DP - REF D06B2012
Disco doble para cadena norma Europea
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Mecaline:D06B2012
Rubix:798776459000
EAN:3660338311086


Resumen técnico
| Paso de cadena | 9.525 mm |
|---|---|
| Perfil | duplex (2) |
| Número de dientes | 12 |
Documentos
Detalles de producto : 3/8 06B2 Z12 DP - REF D06B2012
Disco doble para cadena norma Europea S/DIN 8187 y pre-taladro para su mecanización.
Platewheel 06B2 Duplex - 12 teeth - C45 Steel
Cualidades
Steel
Aplicaciones
For use with BS chain products
Información técnica
Atributos
| Paso de cadena | 9.525 mm |
|---|---|
| Perfil | duplex (2) |
| Número de dientes | 12 |
| Código ISO | 06b-2 |
| Diámetro indicativo | 36.8 mm |
| Diámetro exterior | 40 mm |
| Material | c45 steel |
| Anchura total | 15.4 mm |
| Diámetro de perforación | 10 mm |
| Diámetro de cubo | 10 mm |
| Cadena | 06b-2 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,92 € Sin IVA
/ unidad
4,74 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días