Referencias
Panter:DIAMANTE PLUS S3-BLK/44
Rubix:798309998000
EAN:8422044025924

Detalles de producto : ZAPATO T-44 DIAMANTE PLUS S3 NEGRO PU/TPU
Zapato de seguridad con cordones fabricado en materiales de resistencia y durabilidad extraordinaria. Horma ergonómica y extra ancha, que ofrece un ancho especial y gran estabilidad. Piel Flor Natural 1ª calidad Hidrofugada, escogida por su calidad, resistencia y capacidad transpirable. Suela especialmente reforzada, diseño antitorsión, resistente a aceites e hidrocarburos, mayor duración y resistencia. Nueva Tecnología “OPTIMAL SOLE”. Mayor ligereza, estabilidad y aprovechamiento de la amortiguación en la pisada de entrada para impulsar el siguiente paso. Puntera plástica anti-impactos (200J) y planta textil antiperforación (1100N), no metálicas. Reflectantes 3M, traseros y laterales (interior y exterior), con retrorreflexión certificada.
Cualidades
Tecnología Optimal Sole. Reflectantes 3M
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 44 |
|---|---|
| Caña | baja |
| Color | negro |
| Material Principal | cuero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
39,10 € Sin IVA
/ unidad
47,31 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
EU Talla del zapato
44
