Detector de proximidad SME-8-SL-LED-24 eléctrico, con contacto Reed, para accionamientos con ranura en T, con conector M8. Diseño=para ranura en T, Cumple la norma=EN 60947-5-2, Homologación=marca RMC, marcado CE (véase la declaración de conformidad)=según la Directiva CEM de la UE, Nota sobre los materiales=(*sin cobre ni PTFE, *según RoHS)
Información técnica
Atributos
Tipo
SME
Rango de tensión
10-30 V
Material
Resina epoxi, PC, PET, acero inoxidable de alta aleación