Referencias
Gates:C174 22x4417Li C4475 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:798700538000
fabricante:962361740
EAN:5414465678837


Resumen técnico
| Perfil | c/22 |
|---|---|
| Designación de la correra | c174 |
| Longitud interior | 4417 mm |
Detalles de producto : C 174 22X4417LI DELTA CLASSIC
Las correas trapezoidales Delta Classic ™ tienen un perfil clásico en forma de V y están construidas para un rendimiento fiable y sostenible en todas las transmisiones estándar de sección clásica utilizadas en compresores, bombas, agregados, generadores, sierras, fresadoras y máquinas. Flex-Weave® banda flip resistente al aceite que ofrece un buen agarre y protege contra la abrasión.
Información técnica
Atributos
| Perfil | c/22 |
|---|---|
| Designación de la correra | c174 |
| Longitud interior | 4417 mm |
| Longitud indicativa | 4475 mm |
| Anchura superior | 22 mm |
| Altura | 14 mm |
| Longitud exterior | 4505 mm |
| Material | sbr |
| Sección | 22 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
65,32 € Sin IVA
/ unidad
79,04 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días