DELANTAL T-L 3000-MODELO 214 ALPHATEC TIPO 3/4 [EX-MICROCHEM] <<DESCATALOGADO>>
Delantal con manguitos
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Ansell:YE30W-00214-L
Rubix:798640957000
fabricante:YE30W-00214-04
EAN:5013756002759

Documentos
Detalles de producto : DELANTAL T-L 3000-MODELO 214 ALPHATEC TIPO 3/4 [EX-MICROCHEM] <<DESCATALOGADO>>
Una de las prendas de protección química más ligeras y cómodas del mercado actual, este duradero tejido multicapa ofrece una barrera muy efectiva contra productos químicos inorgánicos y riesgos biológicos. Costuras soldadas ultrasónicamente. Proporciona una barrera resistente frente a líquidos y partículas.
Cualidades
Tejido barrera multicapa protector muy efectivo contra numerosos productos químicos.Color amarillo brillante de alta visibilidad para mejorar la seguridad de los trabajadores.Ligera y duradera.
Aplicaciones
Life Sciences;Metal fabrication;Food Processing
Información técnica
Atributos
| Color | blanco |
|---|---|
| Material Principal | textil |
| Categoría | 3 |
| Material | textil no tejido laminado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- En stock; entrega ≈24/48h