NJ2316EMA

Cylindrical Roller Bearings

Ver información técnica
Referencias
Timken:NJ2316EMA
Rubix:798400267000
EAN:0053893751702
Cylindrical Roller Bearing -  NJ2316EMA
Resumen técnico
Diámetro interior80 mm
Diámetro exterior170 mm
Anchura58 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NJ2316EMA


Cylindrical bearings provide the highest possible radial load capacity compared to other roller bearing types.

Cualidades

High radial load capacity; Engineered roller and race profiles result in increased load rating; Enhanced surface texture, reducing friction resulting in lower operating temperatures and longer bearing life

Aplicaciones

Wind energy, metals, construction, mining, pumps, hoists, gear drives and other industrial equipment

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)183x183x64 mm
Peso neto6600 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)183x183x64 mm
Peso con embalaje6670 g
Diámetro interior80 mm
Diámetro exterior170 mm
Anchura58 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Materialbrass
Jaulalatón
Velocidad de referencia3800 rpm
Carga estática básica, radial - C0r439000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr406000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2108,52 Sin IVA
/ unidad
2551,31 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días