PACK 10 U. HOJA ARTES GRAFICAS 606.50

Cúters 606.50

Ver información técnica
Referencias
Martor:606.50
Rubix:798426484000
EAN:4002632908231
brand logo
Resumen técnico
Tipohoja de artes gráficas

Detalles de producto : PACK 10 U. HOJA ARTES GRAFICAS 606.50


hoja artes graficas n.
º 606
n.
º 606
largo * 31,1 mm - ancho * 5,7 mm
espesor del material * 0,5 mm
unidad de embalaje 10 en cargador
(10 cargadores en la caja de embalaje)
afilado afilado de 2 lados
facetas de hoja afilada de doble bisel
característica de seguridad hoja de punta redondeada
recambio hoja nº 606.50-con punta redondeada.31mm

Aplicaciones

papel, cartón

Información técnica


Atributos
Tipohoja de artes gráficas
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
  • En stock; entrega ≈24/48h