Referencias
Bahco:NS600-200-30
Rubix:798571147000
EAN:7314150296170

Documentos
Detalles de producto : NS600-200-30 CUÑAS ANTICHISPAS
Cuña para levantar o separar objetos. Material: Aluminio Bronce. Antichispas. Forjado.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 701 g |
|---|---|
| Peso | 710 g |
| Material | bronce de aluminio |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
90,26 € Sin IVA
/ unidad
109,21 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
