CUNA ENDEREZADOR HERKULES 63/ 50-63 MM

Cuña enderezador HERKULES

Ver información técnica

Referencias

AMF:72777
Rubix:799287000000
fabricante:72777
EAN:4020772072773
brand logo

Detalles de producto : CUNA ENDEREZADOR HERKULES 63/ 50-63 MM


Cuña enderezadora con hexágono macho

* H mm/U = Ajuste de altura por vuelta.

Características: de fundición dúctil y acero templado, pavonado en tono azulado. Con agujero de centraje de Ø 12 mm. La cuña enderezadora puede ajustarse fácilmente ejerciendo fuerza manual normal con una carga de 1/3 de la capacidad de carga (F máx.). Las superficies de la cuña con mecanizado de precisión permiten un ajuste suave y sensible, con mayor exactitud que 1/10 mm, o bien mediante tornillo moleteado o bien con destornillador hexagonal. El efecto de cuña doble permite garantizar movimientos verticales precisos sin desplazamiento lateral.

Aplicación: para sujetar piezas de fundición o forja difíciles en máquinas-herramienta grandes. Existe además la posibilidad de colocar la cuña enderezadora en “calzos de rosca pesados”. Para ello se precisa un pasador cilíndrico DIN 6325 (12 x 30 mm).

Volumen de suministro: cuña enderezadora con pieza sobrepuesta esférica.

Información técnica


Atributos
315,68 € Sin IVA
/ unidad
381,97 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días