CUERPO BANJO D.6-1/4 A

Cuerpo banjo

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Mecaline:840606
Rubix:798941216000
EAN:3660338060663
BANJO HOUSING  D.6-1/4
Resumen técnico
Tipo de roscabspp
Conexión 16
Conexión 21/4
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : CUERPO BANJO D.6-1/4 A


Presión: 15 bares - Presión mínima (-0,99 bares)
Temperatura de uso: de -20 °C a +80 °C
Para fluidos: aire comprimido, vacío, agua (uso no alimentario).
Latón niquelado. Pinza inox: AISI 304. Junta: NBR 70.
Cuerpo banjo D.6-1/4 A

Información técnica


Atributos
Tipo de roscabspp
Conexión 16
Conexión 21/4
Materiallatón niquelado
Diámetro de conexióng1/4 ''
Diámetro exterior de tubo métrico6 mm
Roscadog1/4 (bspp / cilíndrico)
Temperatura máx.80 °C
Temperatura mín.-20 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,45 Sin IVA
/ unidad
4,17 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h