Tu cuenta
Inicia sesión o regístrate
Nuestros productos
SERVICIOS
Encuentra tu sucursal
es
Mecanizado
(5.258)
Transmisión
(44.113)
Neumática e hidráulica
(9.706)
Herramientas y metrología
(8.448)
Protección, seguridad e higiene
(10.252)
Equipamiento
(1.037)
Sujeción y fijación
(1.919)
Mantenimiento y reparación
(750)
Soldadura
(337)
< atrás
Categorías Rubix
Protección, seguridad e higiene
Equipos de protección individual
Protección de los pies
Protección de los pies - Accesorios
Cubrecalzado para visitante
BOLSA 50 U. CUBREBOTA AZUL LDPE ALTA RESISTENCIA - DESECHABLE
BOLSA 50 U. CUBREBOTA AZUL LDPE ALTA RESISTENCIA - DESECHABLE
Cubrebota 68700
Referencias
capro safety:
68700
rubix:
798769293000
Resumen técnico
Material Principal
Otros
Ver todas las caracteristicas
Ficha técnica / Ficha técnica
Detalles de producto
Información técnica
Detalles de producto : BOLSA 50 U. CUBREBOTA AZUL LDPE ALTA RESISTENCIA - DESECHABLE
Cubre botas de polietileno de baja densidad 0,04 mm. Elástico de ajuste en el borde. Ambidiestros.
Información técnica
Atributos
Material Principal
Otros
Color
Negro
Material
Polietileno
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
Añadir a la lista de favoritos
No olvide iniciar sesión para beneficiarse de sus precios
87,24
€
IVA incluido
/ 10
unidades
En stock; entrega ≈24/48h
Modificar variantes (2)