TYRE COUPLING HUB F 120
Cubo para acoplamiento de llanta neumatica. Montaje interior, tipo F
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Mecaline:893486
Rubix:799168048000
EAN:3660338459474



Documentos
Detalles de producto : TYRE COUPLING HUB F 120
Cubo de acoplamiento neumático para taper-lock. El taper se inserta por el lado del elemento elástico.
F120 F Tyre Coupling hub
Cualidades
GG25 Cast Iron
Aplicaciones
For transferring power through 2 shafts and to compensate mis-alignment
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 120 |
|---|---|
| Material | steel |
| Temperatura mín. | -15 °C |
| Temperatura máx. | 70 °C |
| Diámetro exterior | 264 mm |
| Par nominal | 1182 N.m |
| Velocidad máx. | 2050 rpm |
| Desviación angular | 4 ° |
| Tipo | f - internal |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
222,36 € Sin IVA
/ unidad
269,06 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días