866375 TYRE COUPLING HUB F 100 3020

Cubo para acoplamiento de llanta neumatica. Montaje interior, tipo F

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Mecaline:866375
Rubix:798748386000
EAN:3660338205156
brand logo

Resumen técnico

Documentos

Detalles de producto : 866375 TYRE COUPLING HUB F 100 3020


Cubo de acoplamiento neumático para taper-lock. El taper se inserta por el lado del elemento elástico.
F100 F tyre coupling hub

Cualidades

GG25 Cast Iron

Aplicaciones

For transferring power through 2 shafts and to compensate mis-alignment

Información técnica


Atributos
Tamaño100
Materialsteel
Temperatura mín.-15 °C
Temperatura máx.70 °C
Diámetro exterior216 mm
Par nominal505 N.m
Velocidad máx.2600 rpm
Desviación angular4 °
Tipof
148,56 Sin IVA
/ unidad
179,76 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días