866332 HUB HRC70 EXTERIOR 1008
Cubo de acoplamiento HRC tipo H, para taper
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Mecaline:866332
Rubix:798748365000
EAN:3660338204777

Documentos
Detalles de producto : 866332 HUB HRC70 EXTERIOR 1008
Cubo para acoplamiento HRC. El taper se inserta por fuera del acoplamiento.
HRC COUPLING HUB HRC70 EXT
Cualidades
Cast Iron
Aplicaciones
Power transmission and for shaft mis-alignment
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 70 |
|---|---|
| Material | cast iron |
| Temperatura mín. | -40 °C |
| Temperatura máx. | 100 °C |
| Diámetro exterior | 69 mm |
| Par nominal | 31 N.m |
| Tipo | h |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,45 € Sin IVA
/ unidad
16,27 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días