TYRE COUPLING HUB 140

Cubo de acoplamiento com pre-taladro

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Mecaline:893503
Rubix:799168033000
EAN:3660338459627
brand logo
Resumen técnico
Documentos

Detalles de producto : TYRE COUPLING HUB 140


Cubo de acoplamiento de llanta neumatica para mecanizar al eje y chavetero deseado.
140 B pilot bore hub

Cualidades

GG25 Cast Iron

Aplicaciones

For transferring power through 2 shafts and to compensate mis-alignment

Información técnica


Atributos
Tamaño140
Materialsteel
Temperatura mín.-15 °C
Temperatura máx.70 °C
Diámetro exterior311 mm
Par nominal1881 N.m
Velocidad máx.1800 rpm
Desviación angular4 °
Tipob - pilot bore
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
413,50 Sin IVA
/ unidad
500,33 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días