Las gafas de seguridad 3M™ SecureFit™ Serie 500 presentan una forma de lente estilizada con patillas que se autoajustan automáticamente para ayudar a proporcionar un ajuste seguro y cómodo.
Las gafas de seguridad 3M™ SecureFit™ serie 500 tienen una lente de forma estilizada con patillas que se ajustan automáticamente para proporcionar un ajuste seguro y cómodo.
Cualidades
Gama de gafas de seguridad 3M™ SecureFit™ elegantes y compatibles con patillas ajustables mediante ruleta para adaptar la lente a los rasgos faciales y a la posición de las gafas, diseñadas para mejorar la colocación cuando se usan con mascarillas
El innovador diseño de la tecnología SecureFit™ Pressure Diffusion Temple (PDT) de 3M incorpora nervaduras ranuradas que compensan la presión de forma cómoda. Las patillas se flexionan y se autoajustan al tamaño de la cabeza
El recubrimiento antiempañante 3M™ Scotchgard™ ofrece propiedades antiempañantes y antirrayaduras de alta calidad (disponible en determinados modelos)
Protección contra rayos UV hasta 400 nm
Las patillas planas y flexibles permiten combinar sin problema las gafas con orejeras y brindan una protección lateral sólida