CPE24-M2H-5/3E-3/8

CPE24 Válvula direccional

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:CPE24-M2H-5/3E-3/8
Rubix:798193099000
fabricante:170303
EAN:4052568138394
CPE24-M2H-5/3E-3/8 Solenoid valve
Documentos

Detalles de producto : CPE24-M2H-5/3E-3/8


Válvula solenoide CPE24-M2H-5/3E-3/8 Alta densidad de componentes Función de la válvula=5/3 con escape, Tipo de accionamiento=eléctrico, Ancho=24 mm, Caudal nominal estándar=2650 l/min, Presión de funcionamiento=2,5 - 10 bar

Información técnica


Atributos
Peso neto456 g
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
251,70 Sin IVA
/ unidad
304,56 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días