Referencias
U-Power:RL10524-45
Rubix:799322942000
EAN:8033546474105






Detalles de producto : BOTA T-45 COSMO S3S CI HI HRO FO SR
Botas altas de seguridad en cuero pull-up, suave y resistente, con puntera de PU, cierre de cordones doble y costuras Kevlar® DuPontTM que aseguran una gran resistencia mecánica a la tracción y al calor.
Calzado de seguridad en clase de protección S3 HRO HI CI SRC con aislamiento especial contra el calor y el frío.
La suela PU/Vibram está especialmente indicada para su uso en superficies peligrosas y terrenos accidentados, mejorando la estabilidad y la adherencia al suelo.
Puntera AirToe de aluminio para la protección del delantero del pie y sistema antipunzón totalmente textil Save & Flex® PLUS cosido directamente al corte para una cobertura total de la planta del pie.
La comodidad está garantizada por la plantilla interior WOW, una plantilla anatómica de poliuretano flexible, transpirable y antibacteriana, mientras que el sistema Infinergy® garantiza un retorno de más del 55% de energía en cada paso. El forro interior WingTex con túnel de aire asegura la transpirabilidad y la dispersión de la humedad.
Calzado de trabajo ideal para entornos húmedos y fríos, para la construcción, la jardinería y la agricultura, las instalaciones, las zonas portuarias, los trabajos en carreteras, el mantenimiento de vías y en todas las situaciones donde se requiera calzado de exterior con un aislamiento particular contra el calor y el frío en la parte inferior del calzado y una resistencia superior de la suela al calor. Suela antideslizante, resistente al aceite y antiabrasión.
Calzado de seguridad en clase de protección S3 HRO HI CI SRC con aislamiento especial contra el calor y el frío.
La suela PU/Vibram está especialmente indicada para su uso en superficies peligrosas y terrenos accidentados, mejorando la estabilidad y la adherencia al suelo.
Puntera AirToe de aluminio para la protección del delantero del pie y sistema antipunzón totalmente textil Save & Flex® PLUS cosido directamente al corte para una cobertura total de la planta del pie.
La comodidad está garantizada por la plantilla interior WOW, una plantilla anatómica de poliuretano flexible, transpirable y antibacteriana, mientras que el sistema Infinergy® garantiza un retorno de más del 55% de energía en cada paso. El forro interior WingTex con túnel de aire asegura la transpirabilidad y la dispersión de la humedad.
Calzado de trabajo ideal para entornos húmedos y fríos, para la construcción, la jardinería y la agricultura, las instalaciones, las zonas portuarias, los trabajos en carreteras, el mantenimiento de vías y en todas las situaciones donde se requiera calzado de exterior con un aislamiento particular contra el calor y el frío en la parte inferior del calzado y una resistencia superior de la suela al calor. Suela antideslizante, resistente al aceite y antiabrasión.
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 45 |
|---|---|
| Caña | alta |
| Color | negro |
| Material Principal | cuero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
158,00 € Sin IVA
/ unidad
191,18 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
EU Talla del zapato
45