XPB 1250/5VX497 QUADPOWER 4

Correas trapezoidales sin forro Quad-Power 4

Ver información técnica

Referencias

Gates:XPB1250/5VX497 QUAD-POWER 4
Rubix:798580635000
fabricante:964501250
EAN:5414465972676
XPB1250/5VX497 QUAD-POWER 4

Resumen técnico

Perfilxpb
Longitud indicativa1250 mm
Longitud exterior1272 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : XPB 1250/5VX497 QUADPOWER 4


Gracias al uso de una innovadora tecnología de cordones de mínima elasticidad, las correas trapezoidales sin banda Gates Quad-Power 4 no requieren mantenimiento. A diferencia de las correas convencionales, la correa trapezoidal Quad-Power™ 4 no sufre una pérdida de tensión significativa durante las primeras horas tras su instalación. Por lo tanto, no es necesario ningún periodo de rodaje ni ningún reajuste de la tensión. Esta nueva generación de correas EPDM SIN MANTENIMIENTO está diseñada para prolongar la vida útil del producto, eliminando los costosos tiempos de inactividad para el reajuste de la tensión, la reparación y la sustitución.
Al utilizar una innovadora tecnología de cables con estiramiento mínimo, las correas trapezoidales sin forro Quad-Power® 4 de Gates® no requieren mantenimiento. A diferencia de las correas convencionales, la correa trapezoidal Quad-Power® 4 no experimenta una reducción importante de la tensión en las primeras horas posteriores a la instalación. Por lo tanto, no se necesitan periodos de prueba ni ajustes de tensión. Esta nueva generación de correas EPDM sin mantenimiento están diseñadas para una mayor vida útil, eliminando los costosos tiempos de inactividad para ajustes de tensión, reparaciones y sustituciones.

Cualidades

EPDM rubber compound to ensure a long service life and a wear-resistant belt under extreme temperatures.
Minimal-elongation polyester tensile cords allow for stable tension over the entire lifetime.
Service-free V-belt with high stability on the toughest drives.

Información técnica


Atributos
Perfilxpb
Longitud indicativa1250 mm
Longitud exterior1272 mm
Anchura superior16 mm
Altura13 mm
Longitud interior1190 mm
21,96 € Sin IVA
/ unidad
26,57 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días