SIERRA DE CALAR HSS LS 67


Coronas HSS

Referencias
pferd:25102067
rubix:798753498000
ean:4007220062517
PFERD HSS hole saw LS 67   67 mm  2 5/8
Resumen técnico
Diámetro67 mm

Detalles de producto : SIERRA DE CALAR HSS LS 67


Se utilizan con mandrinadoras en tornos y fresadoras, y con taladros portátiles. Guiado seguro gracias a la exactitud de marcha de la herramienta. Las coronas HSS PFERD cortan rápida y limpiamente agujeros circulares exactos en aceros (inoxidables) aleados y sin alear, fundición, aluminio, cobre, latón, madera, plástico y materiales similares. Profundidad máxima de corte: 28 mm.
SIERRA DE CALAR HSS LS 67

Información técnica


Atributos
Diámetro67 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
38,15 IVA incluido
/ unidad
  • Entrega estimada (15) días