Tu cuenta
Inicia sesión o regístrate
Nuestros productos
SERVICIOS
Encuentra tu sucursal
es
Mecanizado
(5.258)
Transmisión
(44.113)
Neumática e hidráulica
(9.706)
Herramientas y metrología
(8.448)
Protección, seguridad e higiene
(10.252)
Equipamiento
(1.037)
Sujeción y fijación
(1.919)
Mantenimiento y reparación
(750)
Soldadura
(337)
< atrás
Categorías Rubix
Protección, seguridad e higiene
Equipos de protección individual
Protección de los pies
Protección de los pies - Accesorios
Cordón
CORDON T-160 CM HIDROFUGADO
CORDON T-160 CM HIDROFUGADO
Cordón
Referencias
fal calzados:
999928
rubix:
798680189000
Resumen técnico
Longitud
100
cm
Color
Otros
Material Principal
Poliéster
Ver todas las caracteristicas
Detalles de producto
Información técnica
Detalles de producto : CORDON T-160 CM HIDROFUGADO
100% poliéster, hidrofugados, tres colores. Medida: 160cm.
Información técnica
Atributos
Longitud
100
cm
Color
Otros
Material Principal
Poliéster
Material
100% poliéster
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
Añadir a la lista de favoritos
No olvide iniciar sesión para beneficiarse de sus precios
2,66
€
IVA incluido
/
unidad
En stock; entrega ≈24/48h
Crear PDF del producto