854132 TRAJE DE AGUA DE ALTA VISIBILIDAD AMARILLO/MARINO G-RAIN' T-XL
Conjunto impermeable g-rain'r
Ver información técnicaVer documentosReferencias
GISS:854132
Rubix:798708992000
fabricante:854132
EAN:3660338099793




Documentos
Detalles de producto : 854132 TRAJE DE AGUA DE ALTA VISIBILIDAD AMARILLO/MARINO G-RAIN' T-XL
Material exterior: 100% poliéster Oxford transpirable y fluorescente. Revestimiento PU 180 g/m². Color oscuro.
Chaqueta: Bandas reflectantes cosidas, 2 cinturones delanteros,\n.
2 brazaletes. Cierre de cremallera simple, hasta el cuello. Capucha integrada en el cuello. Capucha fija, cordón de ajuste con trabillas. Mangas elásticas autoajustables. Cordones inferiores de ajuste con bloqueadores de cordón. Bolsillos exteriores 2 bolsillos inferiores de parche que se cierran con cintas autoadherentes.
Pantalón: cintas reflectantes cosidas (2 cintas en rodillas/pantorrillas). Ajuste elástico en la cintura. Agarre con dos dedos. Ajuste exterior en pantorrillas mediante botón de presión.
PUNTOS FUERTES
Parece soldada e impermeable. Normativa: EN ISO 20471 EN ISO 20471 EN ISO 20471 EN343:2003
Chaqueta: Bandas reflectantes cosidas, 2 cinturones delanteros,\n.
2 brazaletes. Cierre de cremallera simple, hasta el cuello. Capucha integrada en el cuello. Capucha fija, cordón de ajuste con trabillas. Mangas elásticas autoajustables. Cordones inferiores de ajuste con bloqueadores de cordón. Bolsillos exteriores 2 bolsillos inferiores de parche que se cierran con cintas autoadherentes.
Pantalón: cintas reflectantes cosidas (2 cintas en rodillas/pantorrillas). Ajuste elástico en la cintura. Agarre con dos dedos. Ajuste exterior en pantorrillas mediante botón de presión.
PUNTOS FUERTES
Parece soldada e impermeable. Normativa: EN ISO 20471 EN ISO 20471 EN ISO 20471 EN343:2003
Cualidades
Se suministra en una bolsa de tela.
Información técnica
Atributos
| Color | amarillo |
|---|---|
| Tamaño | xl |
| Material Principal | poliéster |
| Color secundario | azul marino |
| Clase EN20471 | 3 |
| Material | tejido oxford 100 % poliéster recubierto de poliuretano |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
55,54 € Sin IVA
/ unidad
67,20 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días