Referencias
SMC:SY3000-37-28A
Rubix:799254204000
EAN:3618036196405
Documentos
Detalles de producto : SY3000-37-28A
SMC ha mejorado el rendimiento y la fiabilidad del producto con la válvula de la serie SY rediseñada. Los SY3000 y SY5000 mantienen el mismo ancho de válvula que sus predecesores, pero el caudal se ha incrementado hasta en un 80%, lo que permite reducir el tamaño de la válvula. Un filtro incorporado en la válvula piloto evita problemas causados por cuerpos extraños. Al emplear H-NBR como material de sellado para la válvula principal y los sellos, se ha mejorado la resistencia al ozono. Están disponibles las direcciones de puerto/tubería lateral, superior e inferior para permitir una instalación flexible. El SY está disponible en estilos con puertos en el cuerpo o montado en base, y puede usarse de forma individual o montado en colector.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 7x56x13 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,89 € Sin IVA
/ unidad
2,29 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días