1680 500-COMPAS DE BARRA
Compás de varas con cuerpo y puntas de trazado de acero templado en estuche rígido de material plástico
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:1680 500
Rubix:798162575000
fabricante:016800050
EAN:8014230085791


Resumen técnico
| Tipo | ajuste fino cincuentésimo |
|---|---|
| Longitud | 660 mm |
| Apertura | 500 mm |
Detalles de producto : 1680 500-COMPAS DE BARRA
Compás de varas con cuerpo y puntas de trazado de acero templado en estuche rígido de material plástico
Cualidades
Compás de varas con cuerpo y puntas de trazado de acero templado en estuche rígido de material plástico
Aplicaciones
Herramientas para medir y trazar
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 740x210x40 mm |
|---|---|
| Peso neto | 2300 g |
| Tipo | ajuste fino cincuentésimo |
| Longitud | 660 mm |
| Apertura | 500 mm |
| Material | acero templado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
298,35 € Sin IVA
/ unidad
361,00 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días