Tu cuenta
Inicia sesión o regístrate
Nuestros productos
SERVICIOS
Encuentra tu sucursal
es
Mecanizado
(5.258)
Transmisión
(44.113)
Neumática e hidráulica
(9.706)
Herramientas y metrología
(8.448)
Protección, seguridad e higiene
(10.252)
Equipamiento
(1.037)
Sujeción y fijación
(1.919)
Mantenimiento y reparación
(750)
Soldadura
(337)
< atrás
Categorías Rubix
Sujeción y fijación
Quincallería de edificio
Candados, cerrojos, cerraduras
Candado
Candado de llave
814126 PACK DE 6
814126 PACK DE 6
Compacte veiligheidssloten
Referencias
brady:
814126
rubix:
798261513000
fabricante:
19146
ean:
4003318543456
Resumen técnico
Material/acabado
Aluminio
Anchura
32
mm
Ver todas las caracteristicas
Detalles de producto
Información técnica
Detalles de producto : 814126 PACK DE 6
Compacte veiligheidssloten
Información técnica
Atributos
Material/acabado
Aluminio
Anchura
32
mm
Grosor
77
mm
Número de llaves
8
Diámetro
4.7
mm
Longitud interior
38
mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
Añadir a la lista de favoritos
No olvide iniciar sesión para beneficiarse de sus precios
128,03
€
IVA incluido
/
unidad
En stock; entrega ≈24/48h
Crear PDF del producto