ZP3E-T80UMS-B12

Compact with Adapter, Big Sizes - ZP3E-T

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:ZP3E-T80UMS-B12
Rubix:799240283000
fabricante:ZP3E-T80UMS-B12
brand logo
Resumen técnico
Materialsilicone rubber
Diámetro80 mm
Formaplano
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : ZP3E-T80UMS-B12


For the adsorption of general workpieces

Cualidades

Pad Sizes: Ø 32 to Ø 125 mm Shapes: Flat Type with Groove Materials: NBR, Silicone Rubber, Urethane Rubber, FKM, Mark-free NBR Options: Male and Female Thread Vertical Vacuum Inlet.

Información técnica


Atributos
Materialsilicone rubber
Diámetro80 mm
Formaplano
Tipovacuum pad
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
42,55 Sin IVA
/ unidad
51,49 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días