ZP3E-T32UMN-AL14

Compact with Adapter, Big Sizes - ZP3E-T

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:ZP3E-T32UMN-AL14
Rubix:799245272000
fabricante:ZP3E-T32UMN-AL14
EAN:3618036462746
brand logo
Resumen técnico
Materialnbr
Diámetro32 mm
Formaplano
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : ZP3E-T32UMN-AL14


For the adsorption of general workpieces

Cualidades

Pad Sizes: Ø 32 to Ø 125 mm Shapes: Flat Type with Groove Materials: NBR, Silicone Rubber, Urethane Rubber, FKM, Mark-free NBR Options: Male and Female Thread Vertical Vacuum Inlet.

Información técnica


Atributos
Materialnbr
Diámetro32 mm
Formaplano
Tipovacuum pad
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
41,30 Sin IVA
/ unidad
49,97 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días