Referencias
Festo:LFR-3/8-D-MIDI-KG
Rubix:798202378000
fabricante:185785
EAN:4052568145446

Documentos
Detalles de producto : LFR-3/8-D-MIDI-KG
Combinación de unidad de servicio LFR-3/8-D-MIDI-KG constituida por válvula manual de encendido/apagado, filtro-regulador, válvula on/off con bobina solenoide 24 V DC, sin enchufe,, válvula de acumulación de presión y módulo distribuidor, sin enchufe, con soportes de montaje. Con drenaje de condensado manual. Size=Midi, Series=D, Actuator lock=Perilla giratoria con cerradura, Assembly Position=Vertical +/- 5°, Grade of filtration=40 µm
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 327x110x334 mm |
|---|---|
| Peso neto | 3333 g |
| Diámetro de rosca (pulgadas) | 3/8 '' |
| Material | zinc fundido a presión |
| Tasa de flujo volumétrico | 1680 l/min |
| Tamaño de diseño | 0 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
876,04 € Sin IVA
/ unidad
1060,01 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días