Referencias
U-Power:UF20036-36
Rubix:798768954000
fabricante:UF20036 36
EAN:8033546307854
Documentos
Detalles de producto : ZAPATO T-36 COLIN S1P SRC
Calzado de protección. Zapato seguridad de piel afelpada con inserciones de canvas Jeans. Color azul. Puntera Airtoe Aluminium.
• Antiperforación Save&Flex PLUS. Suela PUTR. Suela intermedia PU suave expandido. Pantilla Polysoft, anatómica de poliuretano blando, transpirable y antibacteriano. Normativa: EN ISO 20345.
• Antiperforación Save&Flex PLUS. Suela PUTR. Suela intermedia PU suave expandido. Pantilla Polysoft, anatómica de poliuretano blando, transpirable y antibacteriano. Normativa: EN ISO 20345.
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 36 |
|---|---|
| Color | negro |
| Material Principal | cuero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
85,60 € Sin IVA
/ unidad
103,58 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
EU Talla del zapato
36
