Referencias
Mecaline:XPZ630MC - 889945
Rubix:799054097000
fabricante:889945
EAN:3660338424984


Resumen técnico
| Perfil | xpz |
|---|---|
| Longitud indicativa | 630 mm |
| Longitud exterior | 643 mm |
Documentos
Detalles de producto : XPZ 630
Todos los cinturones Mecaline se fabrican según los más altos estándares de la industria y cumplen con las especificaciones ISO, DIN y BS y Anti Estático según la norma ISO 1813.
Produced with EPDM Compound
Cualidades
Temperatura de trabajo -40 a +120°C
Aplicaciones
Aplicaciones de transmisión de potencia a través de correa y polea
Información técnica
Atributos
| Perfil | xpz |
|---|---|
| Longitud indicativa | 630 mm |
| Longitud exterior | 643 mm |
| Anchura superior | 10 mm |
| Altura | 8 mm |
| Material | epdm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,51 € Sin IVA
/ unidad
12,72 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días