Referencias

Ref. sustituida:864500
Mecaline:XPB1600MC - 889796
Rubix:799054249000
fabricante:889796
EAN:3660338423499
brand logo

Resumen técnico

Perfilxpb
Longitud indicativa1600 mm
Longitud exterior1622 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : XPB 1600


Todos los cinturones Mecaline se fabrican según los más altos estándares de la industria y cumplen con las especificaciones ISO, DIN y BS y Anti Estático según la norma ISO 1813.
Produced with EPDM Compound

Cualidades

Temperatura de trabajo -40 a +120°C

Aplicaciones

Aplicaciones de transmisión de potencia a través de correa y polea

Información técnica


Atributos
Perfilxpb
Longitud indicativa1600 mm
Longitud exterior1622 mm
Anchura superior16 mm
Altura13 mm
Materialepdm
37,31 € Sin IVA
/ unidad
45,15 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días