CT70-100 CINTURÓN CON BUCLE METÁLICO DOBLE PUNTOS - CINTURA 70-100 CM
Cinturón con bucle metálico doble puntos - SLS
Ver información técnicaReferencias
Facom:CT70-100
Rubix:798629896000
EAN:3662424027383




Detalles de producto : CT70-100 CINTURÓN CON BUCLE METÁLICO DOBLE PUNTOS - CINTURA 70-100 CM
• Cinturón para enganche de las herramientas de la gama FACOM SLS. • Bucle metal doble puntos: es necesario apoyar sobre los 2 puntos para liberar el bucle. Esto evita las aberturas accidentales y procura una seguridad óptima. • Suministrada con espuma de confort con velcro para un ajuste óptimo. • Cinturón compatible con los accesorios de la gama FACOM SLS: CT-ACC2M (D metal equipado con 2 mosquetones 60 mm acero inoxidable con tornillo de bloqueo) y CT-ACC (D metal solo). • 8 emplazamientos ancho 50 mm para accesorios CT-ACC2M o CT-ACC. • Altura de la correa que recibe los accesorios: 45 mm. • Longitud de la cintura: - CT70-100 : 70-100 cm. - CT100-140 : 100-140 cm.
CINTURÓN CON BUCLE METÁLICO DOBLE PUNTOS - SLS | CT70-100
Cualidades
Double point metal buckle: press both points to release the buckle. This prevents accidental opening and provides optimum security.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 370x90x55 mm |
|---|---|
| Peso con embalaje | 397 g |
| Color | negro |
| Tamaño | 70 / 100 |
| Material Principal | espuma |
| Material | ratón, gancho y bucle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
104,24 € Sin IVA
/ unidad
126,13 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
