Referencias
Mecaline:A49/A1280 - 888869
Rubix:799055302000
fabricante:888869
EAN:3660338414220


Resumen técnico
| Perfil | a/13 |
|---|---|
| Designación de la correra | a49 |
| Longitud interior | 1244 mm |
Documentos
Detalles de producto : A 49 13X1244 LI
Todos los cinturones Mecaline se fabrican según los más altos estándares de la industria y cumplen con las especificaciones ISO, DIN y BS y Anti Estático según la norma ISO 1813.
Wrapped Belt
Cualidades
Temperatura de trabajo -40 a +70°C
Aplicaciones
Aplicaciones de transmisión de potencia a través de correa y polea
Información técnica
Atributos
| Perfil | a/13 |
|---|---|
| Designación de la correra | a49 |
| Longitud interior | 1244 mm |
| Longitud exterior | 1280 mm |
| Anchura superior | 13 mm |
| Altura | 8 mm |
| Longitud indicativa | 1280 mm |
| Material | sbr |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,45 € Sin IVA
/ unidad
13,85 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días