Referencias
Mecaline:B140/B3600 - 888954
Rubix:799055215000
fabricante:888954
EAN:3660338415074


Resumen técnico
| Perfil | b/17 |
|---|---|
| Designación de la correra | b140 |
| Longitud interior | 3556 mm |
Documentos
Detalles de producto : B 140 17X3556 LI
Todos los cinturones Mecaline se fabrican según los más altos estándares de la industria y cumplen con las especificaciones ISO, DIN y BS y Anti Estático según la norma ISO 1813.
Cinturón envuelto
Cualidades
Temperatura de trabajo -40 a +70°C
Aplicaciones
Aplicaciones de transmisión de potencia a través de correa y polea
Información técnica
Atributos
| Perfil | b/17 |
|---|---|
| Designación de la correra | b140 |
| Longitud interior | 3556 mm |
| Longitud exterior | 3600 mm |
| Anchura superior | 17 mm |
| Altura | 11 mm |
| Longitud indicativa | 3600 mm |
| Material | sbr |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,91 € Sin IVA
/ unidad
54,34 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días